Transportna kolica 960/0

Artikl br.: 943227 960/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 36×36 E
Visina 960 mm
širina 717 mm
Dubina 725 mm
Širina u E 36E
Dubina u E 36E
Korisna visina 700 mm
Korisna površina za ladice 700 mm
Kućište ladice, korisna visina 700 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 100 mm
⌀ fiksnog kotačića 100 mm
⌀ upravljačkog kotačića 100 mm
s trakom na odmatanje Da
Broj ladica 0
maksimalna nosivost 600 kg
Materijal površine za odlaganje Čelični lim s užljebljenom gumom
Površina za odlaganje da
Izvedba mobilan; za individualno opremanje
Podignuti ruba protiv prevrtanja 4-strani
Pomična ručica da
Smještaj pomične ručice Prednja strana
Težina 63 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943227 960/0
EAN / GTIN 4045197556301
Broj proizvođača 943227 960/0

Opis

Izvedba:

S po 2 zaustavna i skretna kotačića na kugličnim ležajevima ⌀ 100 mm, s mogućnošću blokiranja. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane i užlijebljenom gumenom pločom te po 2 udarne drške. Zaključavanje preko centralne brave. Ladice s potpunim izvlačenjem kako je opisano pod br. 943021, dodatno s pojedinačnim otključavanjem − sprječava se otvaranje ladica tijekom prijevoza.
Ladice nosivosti od 75 kg.

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladica signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

U kombinaciji s opremom ladice za br. 943011 i 943021 automatski se isporučuje s pojedinačnim otključavanjem ladica.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu