Maska za bravu za ladice radnih stolova grupe 94 bez brave

Artikl br.: 914236
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja za prihvat cilindrične brave sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Kolovoz 2008.
Materijal podnožja Plastika
Boja crna
Područje primjene HO sustav zaključavanja
s poljem za natpis Da
cilindrični adapter ⌀ 15 mm
Unutarnji četverokut 6 mm
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporna blenda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914236
EAN / GTIN 4045197492357

Opis

Odgovara:

Kućište ladice ESD ormara za alat br. 927516927531 i br. 927516927531 te ormara za alat br. 930505931555 i br. 942801944101, sustava centralnog zaključavanjaregala br. 935590, 935595 i br. 946400, 946435, 946405, 946425. Kao i kućište ladice KOMBI radioničkih stolova br. 933435933450 te radioničkih stolova br. 970600970610 i ormara za alat br. 970780 i 970785.

Opseg isporuke:

Maska za bravu s cilindričnim adapterom (⌀ 15 mm) s unutarnjim četverokutom od 6 mm. Maska je pričvršćena. Nije potreban dodatan pričvrsni materijal.