{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina x dubina u E | 36×36 E | |
Visina | 960 mm | |
širina | 717 mm | |
Dubina | 725 mm | |
Širina u E | 36E | |
Dubina u E | 36E | |
Korisna visina | 700 mm | |
Korisna površina za ladice | 700 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 700 mm | |
Korisna širina ladica | 612 mm | |
Korisna dubina ladica | 612 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 100 mm | |
⌀ fiksnog kotačića | 100 mm | |
⌀ upravljačkog kotačića | 100 mm | |
s trakom na odmatanje | Da | |
Broj ladica | 7 | |
maksimalna nosivost | 600 kg | |
Materijal površine za odlaganje | Čelični lim s užljebljenom gumom | |
Površina za odlaganje | da | |
Izvedba | mobilan; s ladicama | |
Podignuti ruba protiv prevrtanja | 4-strani | |
Pomična ručica | da | |
Smještaj pomične ručice | Prednja strana | |
Težina | 138 kg | |
Vrsta proizvoda | Montažna kolica |
Broj artikla | 943227 960/7 | |
EAN / GTIN | 4045197479525 | |
Broj proizvođača | 943227 960/7 |