Perforirana stijenka za okomite ormare 1000 mm

Artikl br.: 943166 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu okomitog ormara (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 691 mm
    Korisna širina 600 mm
    Težina 4,7 kg
    Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 943166 1000
    EAN / GTIN 4062406586294
    Broj proizvođača 943166 1000

    Opis

    Izvedba:

    Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. Za prihvat kuka i držača i pribora za perforiranu stijenku, pronaći ćete ih u grupi 95. Uključuje Easyfix plastične tiple (6 komada za vel. 1000, 8 komada za vel. 2000).

    Odgovara:

    Ispunjava izvlačne okvire ormara br. 943102943115 u vel. 1000.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu