Okomiti ormar, širina 30G, 4 samonosiva izvlačna okvira 6G 1000 mm

Artikl br.: 943114 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 175
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Okomito izvlačenje, nosivost 175 kg
    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Podešavanje visine u rasteru 37 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 1.000 mm
    širina 750 mm
    Dubina 700 mm
    Širina u G 30
    Dubina u G 28
    Okomito izvlačenje, korisna visina 691 mm
    Okomito izvlačenje, korisna širina 150 mm
    Okomito izvlačenje, korisna dubina 600 mm
    Broj izvlačnih dijelova 4
    Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    Izvedba okomitog izvlačenja slobodno nošeno
    ComfortClose Ne
    Težina 107 kg
    Vrsta proizvoda Okomiti ormar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 943114 1000
    EAN / GTIN 4062406586164
    Broj proizvođača 943114 1000

    Opis

    Izvedba:

    Okomiti ormari u 20×28G opremljeni su samonosivim izvlačnim okvirima koji su opremljeni osiguračem za pojedinačno izvlačenje kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvlačni okvir. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
    Izvlačni okviri perforirane stijenke veličine □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, posuda s pregradama i perforiranih stijenki. Okomiti ormari pripremljeni su za ugradnju na pod ili zid i moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja.
    Moguće zaključati zahvaljujući cilindričnoj bravi. Svi izvlačni okviri se zatvaraju zajedno.

    Dodatni pribor:

    Okomiti izvlačni okviri mogu biti opremljeni s:
    policom br. 943160, perforiranom stijenkom br. 943166, kosom policom br. 943162 i br. 943163, Multifix vodilicom br. 943170.

    Lakiranje:

    Korpus i korpus izvlačnog okvira svjetlosive boje RAL 7035, prednji okomiti izvlačni okviri antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus izvlačnog okvira bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu