Multifix vodilica za okomite ormare 28

Artikl br.: 943170 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za okomite ormare dubine u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 50

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 50 mm
Serija Multifix
Visina 89 mm
Korisna širina 590 mm
Nosivost 50 kg
Težina 1,7 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Broj proizvođača 943170 28

Opis

Izvedba:

Višenamjenska aluminijska vodilica. Za primjenu u kombinaciji s Easyfix kukama i držačima, prozirnim kutijama za pohranu, Tool-UNIT nosačima alata i pločama Shadowboard.
Montaža pomoću 8 Easyfix plastičnih tipli (uključeni u isporuku).

Odgovara:

Okomiti ormari br. 943102943115.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu