{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Okomito izvlačenje, nosivost | 350 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 37 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 28 | |
Okomito izvlačenje, korisna visina | 691 mm | |
Okomito izvlačenje, korisna širina | 300 mm | |
Okomito izvlačenje, korisna dubina | 600 mm | |
Broj izvlačnih dijelova | 2 | |
Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
Izvedba okomitog izvlačenja | slobodno nošeno | |
ComfortClose | Ne | |
Težina | 107 kg | |
Vrsta proizvoda | Okomiti ormar |
Broj artikla | 943112 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406586119 | |
Broj proizvođača | 943112 1000 |