{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ljestvi | 2,4 m | |
Radna visina cca | 3,5 m | |
maksimalna vodoravna visina ovjesa do | 2,61 m | |
prikladno za visinu regala | 2.500 mm | |
donja vanjska širina | 0,6 m | |
Istovar | 1 m | |
Visina grede | 25 mm | |
Širina nosača | 73 mm | |
Visina stepenice | 235 mm | |
Broj stupnjeva | 9 | |
Težina | 10,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Ljestve za regal |
Broj artikla | 935800 9 | |
EAN / GTIN | 4062406134228 | |
Broj proizvođača | 935800 9 |