Pokretne ljestve za regale 13

Artikl br.: 935800 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj stupnjeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ljestvi 3,5 m
Radna visina cca 4,4 m
maksimalna vodoravna visina ovjesa do 3,67 m
prikladno za visinu regala 3.000 mm
donja vanjska širina 0,6 m
Istovar 1,4 m
Visina grede 25 mm
Širina nosača 73 mm
Visina stepenice 235 mm
Broj stupnjeva 13
Težina 13,24 kg
Vrsta proizvoda Ljestve za regal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935800 13
EAN / GTIN 4062406134242
Broj proizvođača 935800 13

Opis

Izvedba:

Pokretne ljestve s gazištima za montažu na regalima. Dok se ne upotrebljavaju, ljestve se mogu nasloniti na sustav regala i tako uštedjeti prostor. Gazišta i okomiti profili od aluminija, trajni spojevi gazišta i okomitih profila, četverostruki rub. Uključujući prihvat Easyfix. S dva zaustavna kotačića, ⌀ 80mm. Glatko postolje na gornjem kraju.

Lakiranje:

Okomiti profili antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Svaki komad ljestvi je izrađen po mjeri.
Maksimalna okomita visina ovješenja mora uvijek biti navedena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu