Pokretne ljestve za regale, broj stupnjeva: 7

Artikl br.: 935800 7
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Dostupno za 1-2 tjedana

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj stupnjeva Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ljestvi 1,85 m
Radna visina cca 3 m
maksimalna vodoravna visina ovjesa do 2,11 m
prikladno za visinu regala 2.000 mm
donja vanjska širina 0,6 m
Istovar 0,85 m
Visina grede 25 mm
Širina nosača 73 mm
Visina stepenice 235 mm
Broj stupnjeva 7
Težina 8,9 kg
Vrsta proizvoda Ljestve za regal

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 935800 7
Kopija
EAN / GTIN 4062406134211
Kopija
Broj proizvođača 935800 7
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pokretne ljestve s gazištima za montažu na regalima. Dok se ne upotrebljavaju, ljestve se mogu nasloniti na sustav regala i tako uštedjeti prostor. Gazišta i okomiti profili od aluminija, trajni spojevi gazišta i okomitih profila, četverostruki rub. Uključujući prihvat Easyfix. S dva zaustavna kotačića, ⌀ 80mm. Glatko postolje na gornjem kraju.

Lakiranje:

Okomiti profili antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Svaki komad ljestvi je izrađen po mjeri.
Maksimalna okomita visina ovješenja mora uvijek biti navedena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike