Pokretni radni stol s 3 ladice i 2 vrata 1500 mm

Artikl br.: 933060 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1500
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 1.200
  • Debljina pločica: 50

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 1.200 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L radionički stol
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Podgradnja širina 1.200 mm
Podgradnja dubina 630 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
⌀ fiksnog kotačića 100 mm
⌀ upravljačkog kotačića 100 mm
Materijal kotača Puna guma
Broj ladica 3
Broj vrata 2
maksimalna nosivost vozne naprave 400 kg
Materijal radne ploče Bukva-Multiplex
Površina radne ploče bezbojno lakirano
ComfortClose Ne
Odbojnik Ne
Pomična ručica Ne
mogućnost spuštanja Da
Težina 137 kg
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 933060 1500
EAN / GTIN 4045197171719

Opis

Izvedba:

Uređaj za transport s 2 rotirajuća kotačića i 2 fiksna kotačića (100 mm) punom gumenom oblogom. Radni stol ravnomjerno se podiže odnosno spušta. Zahvaljujući tome ima dulji vijek trajanja na mjestu primjene, odnosno moguće je jednostavan transport na 4 kotačića. Vozna oprema opteretiva do 400 kg (radni stol i sadržaj). Ladice se automatski blokiraju, tako da je pri transportu onemogućeno otvaranje.
  • Radna ploča debljine 50 mm, otporna na istezanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana s UV lakom.
  • Kućište donjeg dijelaod čeličnog lima, s centralnim zaključavanjem cilindričnom bravom sa zatikom. Noge od četverokutne cijevi.
  • Ladice od čeličnog lima s aluminijskom ručkom i označnim trakama − s mogućnošću izvlačenja do 90%.
  • Vrata od čeličnog lima.
  • Cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa, jednako zaključavaju čitav radni stol.

Plasman:

Visina prednje strane ladica (lijeva): 60; 80 mm
Prednja visina ladica (desna): 140 mm
Visina vrata (lijevo): 380 mm
Visina vrata (desno): 380 mm

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035, ladice i vrata signalno plava RAL 5005 presvučeni prahom.

Napomena:

Klasifikacijski materijal i pribor pogledajte pod art. 960030960180. klasifikacijski sustav Aqurado pogledajte art. 960900961290.
Isporučivo i s drugom klasifikacijom ladice. Cijena na upit.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi