Pomična ručka za vrata radioničkih stolova bez brave

Artikl br.: 914230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja za prihvat cilindrične brave sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Kolovoz 2008.
Materijala pomične ručice Plastika
Boja crna
s poljem za natpis Da
Zaporni jezičac, širina 26 mm
Oblik zapornog jezičca dugačak, 20 mm koljenast
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Pomične ručke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914230
EAN / GTIN 4045197492326
Broj proizvođača 914230

Opis

Odgovara:

Vrata kučišta računala br. 920150, vrata radioničkih stolova KOMPAKT-L i H (br. 932100934860) i vrata radioničkih stolova KOMBI (br. 933410933820).

Opseg isporuke:

Pomična ručka s dugim savijenim i razdvojenim jezikom za zaključavanje. Ručka je pričvršćena u kućištu pomoću neke vrste bajonetnog zatvarača. Nije potreban dodatan pričvrsni materijal.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu