Kotačići za montažna kolica, tip: 1

Artikl br.: 933901 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna visina 128 mm
⌀ kotača 100 mm
Vrsta proizvoda Valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 933901 1
EAN / GTIN 4045197895363
Broj proizvođača 933901 1

Opis

Izvedba:

Fiksni kotačić ⌀ 100 mm, elastična puna guma, sive boje, ne ostavlja tragove.

Odgovara:

Br. 933900, 933060 – 933080, 934500 – 934530, 934720.
Br. 933050, 933060, 933070, 933080, 934500, 934510, 934520, 934530, 934720.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu