Korpus montažnih kolica za ladice 885/0

Artikl br.: 931327 885/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
885/0
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 885 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 700 mm
    Korisna visina 600 mm
    Korisna površina za ladice 600 mm
    Kućište ladice, visina 700 mm
    Kućište ladice, korisna visina 600 mm
    Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
    Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
    ⌀ kotača 125 mm
    s trakom na odmatanje Da
    Broj ladica 0
    Broj izvlačnih polica 0
    Broj vrata 0
    maksimalna nosivost 600 kg
    Izvedba mobilan; za individualno opremanje
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    ComfortClose Ne
    Kućište je gore otvoreno Ne
    Bez ostavljanja tragova Da
    Težina 76 kg
    Vrsta proizvoda Montažna kolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 931327 885/0
    EAN / GTIN 4062406352714
    Broj proizvođača 931327 885/0

    Opis

    Izvedba:

    Za opremanje ladicama 36×24G.
    Kolica za montažu u izvedbi 40×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, ⌀ 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se blokirati. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, užljebljenom gumenom prostirkom i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

    Lakiranje:

    Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

    Napomena:

    Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 931354 ili br. 931356 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu