Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane, Dimenzija u G: 40X28

Artikl br.: 951972 40X28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 1.000 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 40
Dubina u G 28
Visina podignutog ruba protiv prevtranja 25 mm
Jačina gume sa žljebovima 3 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951972 40X28
EAN / GTIN 4062406773335
Broj proizvođača 951972 40X28

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Pokrivna ploča od čeličnog lima s 4-stranim povišenim rubom, crna, uključujući prostirku od užlijebljene gume. Povišeni rub visine 25 mm.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu