Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane 40X20

Artikl br.: 951972 40X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 1.000 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 20
    Visina podignutog ruba protiv prevtranja 25 mm
    Jačina gume sa žljebovima 3 mm
    Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951972 40X20
    EAN / GTIN 4062406770266
    Broj proizvođača 951972 40X20

    Opis

    Izvedba:

    Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
    Pokrivna ploča od čeličnog lima s 4-stranim povišenim rubom, crna, uključujući prostirku od užlijebljene gume. Povišeni rub visine 25 mm.

    Standard:

    REACH propisi su ispunjeni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu