Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg 800/5

Artikl br.: 931315 800/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 36×24

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Korisna površina ladice u G 36×24
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 800 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 700 mm
    Korisna visina 700 mm
    Korisna površina za ladice 700 mm
    Prednja visina ladica 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
    Korisna širina ladica 900 mm
    Korisna dubina ladica 600 mm
    Korisna širina ladica u G 36
    Korisna dubina ladica u G 24
    Broj ladica 5
    Broj izvlačnih polica 0
    Broj vrata 0
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini Ne
    Težina 138 kg
    Vrsta proizvoda Ormar za alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 931315 800/5
    EAN / GTIN 4062406275563
    Broj proizvođača 931315 800/5

    Opis

    Izvedba:

    Potpuno opremljen ormar za alat u 40×28G, s ladicama 36×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
    Ladica od 50 mm s 75 kg nosivosti. Ladica od 75 mm s 200 kg nosivosti.

    Plasman:

    Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 125, 300

    Lakiranje:

    Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

    Napomena:

    Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu