{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 45 mm | |
širina | 412 mm | |
Dubina | 300 mm | |
Korisna širina | 400 mm | |
Korisna dubina | 250 mm | |
Kut nagiba | 45 stupanj; 90 stupanj | |
Izvedba police | s povišenim rubom | |
Vrsta proizvoda | Polica |
Broj artikla | 928220 250 | |
EAN / GTIN | 4062406193386 | |
Broj proizvođača | 928220 250 |