Shadowboard, dubina: 115mm

Artikl br.: 928220 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 45 mm
širina 395 mm
Dubina 165 mm
Korisna širina 383 mm
Korisna dubina 115 mm
Kut nagiba 45 stupanj; 90 stupanj
Izvedba police s povišenim rubom
Vrsta proizvoda Polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Broj proizvođača 928220 115

Opis

Izvedba:

Aluminijska polica. Može se pričvrstiti vodoravno i pod kutom od 45° u odnosu na perforiranu stijenku te Multifix vodilicu. Shadowboard se može slagati jedan na drugi.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 Easyfix osnovne ploče br. 955820 vel. 2.

Napomena:

Odgovarajuće umetke eForm pronaći ćete pod br. 955110955180.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu