Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama 600/425 mm

Artikl br.: 927725 600/425
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina/visina vrata (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 180
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Kut otvaranja vrata 180 stupanj
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 600 mm
    širina 600 mm
    Dubina 650 mm
    Korisna širina 550 mm
    Korisna površina za ladice 75 mm
    Vrata, korisna visina 425 mm
    Graničnik desno
    Izvedba za individualno opremanje
    Težina 26 kg
    Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927725 600/425
    EAN / GTIN 4062406266110
    Broj proizvođača 927725 600/425

    Opis

    Izvedba:

    Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.
    Vrata se otvaraju s desne strane.

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 praškasto lakirano.

    Napomena:

    Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
    Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.