Fiksna polica, pocinčana, tip: 1

Artikl br.: 927815 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 30
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 30 kg
Materijal pocinčano
Korisna širina 540 mm
Korisna dubina 600 mm
Korisna širina ladica u G 20
Područje primjene Radionički stol
Težina 3,3 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927815 1
EAN / GTIN 4062406111977
Broj proizvođača 927815 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Police od stabilnog čeličnog lima.
Fiksna polica s 4 nosača.

Odgovara:

Korpus 24G.

Lakiranje:

Pocinčana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu