{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 800 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Korisna širina | 550 mm | |
Korisna površina za ladice | 250 mm | |
Vrata, korisna visina | 425 mm | |
Graničnik | desno | |
Izvedba | za individualno opremanje | |
Težina | 31,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
Broj artikla | 927725 800/425 | |
EAN / GTIN | 4062406111724 | |
Broj proizvođača | 927725 800/425 |