{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 950 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario; vario | |
Visina | 950 mm | |
Radna ploča duljina | 1.000 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Kućište ladice, visina | 200 mm | |
Kućište ladice, širina | 600 mm | |
Kućište ladice, dubina | 650 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 125 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ fiksnog kotačića | 125 mm | |
⌀ upravljačkog kotačića | 125 mm | |
Materijal kotača | Poliuretan | |
Broj ladica | 1 | |
maksimalna nosivost vozne naprave | 250 kg | |
Materijal radne ploče | Eluplan, tamno | |
ComfortClose | Ne | |
Odbojnik | Ne | |
Pomična ručica | Ne | |
mogućnost spuštanja | Ne | |
Bez ostavljanja tragova | Da | |
Težina | 58,3 kg | |
Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
Broj artikla | 923517 1000/1 | |
EAN / GTIN | 4062406118280 | |
Broj proizvođača | 923517 1000/1 |