Radionički stol Vario na kotačićima, visine 950 mm, Ploča od bambusa, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000/1

Artikl br.: 923511 1000/1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dužina ploče mm / broj ladica Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 950
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario; vario
Visina 950 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Kućište ladice, visina 200 mm
Kućište ladice, širina 600 mm
Kućište ladice, dubina 650 mm
Kućište ladice, korisna visina 125 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ fiksnog kotačića 125 mm
⌀ upravljačkog kotačića 125 mm
Materijal kotača Poliuretan
Broj ladica 1
maksimalna nosivost vozne naprave 250 kg
Materijal radne ploče Bambus
ComfortClose Ne
Odbojnik Ne
Pomična ručica Ne
mogućnost spuštanja Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 63,3 kg
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 923511 1000/1
EAN / GTIN 4062406118266
Broj proizvođača 923511 1000/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, ⌀ 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići sa kočnicom za kotač i glavu kotača.
Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladice tijekom transporta.

Plasman:

Visina fronte ladica mm: 125

Opseg isporuke:

2 × podnožja s kotačima, korpus s ladicom, police, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "vario" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu