{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 850-1050 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Serija | vario Basic | |
Područje podešavanja visine | 850 mm - 1.050 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Priključni napon | 250 V | |
Nazivni napon | 250 V | |
Brzina podizanja | 9 mm/s | |
maksimalna nosivost | 400 kg | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Težina | 75 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 923251 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087210 | |
Broj proizvođača | 923251 1500/DE |