Radionički stol Vario Basic, električno podesiva visina, Multiplex ploča od bukovine 1000/DE mm

Artikl br.: 923254 1000/DE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 850-1050
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta 850-1050 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasa zaštite IP 20
Serija vario Basic
Područje podešavanja visine 850 mm - 1.050 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Vrsta utikača, ulaz F
Priključni napon 250 V
Nazivni napon 250 V
Brzina podizanja 9 mm/s
maksimalna nosivost 400 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Težina 60 kg
Opskrba energijom Akumulatorski pogon; Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 923254 1000/DE
EAN / GTIN 4062406087234
Broj proizvođača 923254 1000/DE

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. S dva para tankih ploča za učvršćivanje. Besprijekorno električno podešavanje visine. Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. Priključni kabel s njemačkim Schuko utikačem. Priključna snaga 250V / 50Hz s maksimalno 340W.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

2 × podnožja s električnim podešavanjem visine, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je korpus, bočne stranice itd., pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus i podnožja svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka bez montaže. Položaj ručnog prekidača može se slobodno odabrati. Kod serijskog rasporeda obvezno je potreban rezni lim br. 927220.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "vario Basic" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu