Radionički stol Vario Basic, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine 1000 mm

Artikl br.: 922004 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
    Debljina materijala 1 mm
    Radionički stol, visina 850 mm
    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
    Debljina pločica 50 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario Basic
    Visina 850 mm
    Radna ploča duljina 1.000 mm
    Radna ploča dubina 750 mm
    Radna ploča debljina 50 mm
    Težina 44 kg
    Vrsta proizvoda Radni stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 922004 1000
    EAN / GTIN 4062406086640
    Broj proizvođača 922004 1000

    Opis

    Izvedba:

    Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem i nosačem za podešavanje visine. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 2 para tankih ploča za učvršćivanje.

    Opseg isporuke:

    2 × podnožja, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

    Dodatni pribor:

    Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

    Lakiranje:

    Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, praškasto lakirno.

    Napomena:

    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Iz iste serije "vario Basic" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu