Radionički stol Vario Basic, sa stražnjom stijenkom, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine 1000 mm

Artikl br.: 922024 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 600
  • Debljina pločica: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 600 kg
Debljina pločica 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario Basic
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Težina 50 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 922024 1000
EAN / GTIN 4062406083175

Opis

Izvedba:

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Dodatna stražnja stijenka za povećanje nosivosti. S 1 × parom tankih ploča za učvršćivanje.

Opseg isporuke:

2 × podnožja, 1 × para tankih ploča, 1 × dvodijelna stražnja stijenka, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, praškasto lakirno.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "vario Basic" Prikaži sve