Radionički stol, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, dugačka ladica, Tamna Eluplan ploča 1500 mm

Artikl br.: 921137 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1500
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 950
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 800
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
    Debljina materijala 1 mm
    Radionički stol, visina 950 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 800 kg
    Debljina pločica 50 mm
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Kut otvaranja vrata 180 stupanj
    Korisna površina ladice u G 20×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Ready-to-go
    Visina 950 mm
    Radna ploča duljina 1.500 mm
    Radna ploča dubina 750 mm
    Radna ploča debljina 50 mm
    Podgradnja širina 1.300 mm
    Podgradnja dubina 700 mm
    Kućište ladice, korisna visina 425 mm
    Korisna širina ladica 500 mm
    Korisna dubina ladica 500 mm
    Dugačka ladica korisna širina 1.100 mm
    Dugačka ladica korisna dubina 500 mm
    Korisna širina ladica u G 20
    Korisna dubina ladica u G 20
    Broj ladica 4
    Težina 144,2 kg
    Vrsta proizvoda Radionički stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 921137 1500
    EAN / GTIN 4062406083137
    Broj proizvođača 921137 1500

    Opis

    Izvedba:

    Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.
    Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, prevučen prahom. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.
    Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.
    S dugačkom ladicom za odlaganje velikih alata.

    Plasman:

    Visina vrata (lijevo) mm: 425
    Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 100, 150
    Visina prednje strane ladice za dugačke predmete mm: 125

    Dodatni pribor:

    Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

    Lakiranje:

    Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svietlosiva boja, RAL 7035.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Iz iste serije "Ready-to-go" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu