Garnitura viljuškasto-okastih ključeva 20

Artikl br.: 952505 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
    najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
    širina 250 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 10
    Dubina u G 20
    Broj alata 20
    Izvedba s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
    Težina 2,587 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 952505 20
    EAN / GTIN 4062406153069
    Broj proizvođača 952505 20

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952505: 1 kom.
    HOLEX Viličasto-okasti ključ br. 613950 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: po 1 kom.