{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 140 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197159762 | |
Broj proizvođača | 613950 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
8.636 dijelovi na zalihi
3,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.166 dijelovi na zalihi
3,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 | 5,5 |
Površina | kromiran | kromirano |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 140 | 170 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |