{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 4 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 100 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 6 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613950 4 | |
EAN / GTIN | 4045197441607 | |
Broj proizvođača | 613950 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, kromiran, širina ključa: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
4,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
391 dijelovi na zalihi
4,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 mm | 4 mm |
Površina | kromiran | fosfatiran |
Duljina ključa L | 100 mm | 100 mm |
Širina ključa | 4 mm | 4 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |