Zidna ploča od čeličnog lima 1500 mm

Artikl br.: 928720 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 248 mm
Visina iznad ploče 210 mm
širina 1.500 mm
Dubina 120 mm
⌀ probijanja u gornjem kantiranju 6 mm
Broj izreza u gornjem kantiranju npr. za priključivanje odvijača 8
Materijal Čelični lim
Boja svijetlo siva RAL 7035, prevučena prahom
Vrsta proizvoda Bočna letva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928720 1500
EAN / GTIN 4062406117672
Broj proizvođača 928720 1500

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s 4-kutnom perforacijom 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača. Gornji rub obrađen s 8 perforacija od 6 mm za umetanje npr. odvijača.

Odgovara:

Svi radni stolovi i radne ploče u odgovarajućoj dužini.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu