Transportna kolica T7 T74

Artikl br.: 918540 T74
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T74
Visina 1.020 mm
širina 980 mm
Dubina 509 mm
Širina nosive površine 850 mm
Dubina površine za utovar 500 mm
Visina donje nosive površine 195 mm
Visina srednje nosive površine 522 mm
Visina gornje nosive površine 850 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
Nosivost nosive površine gore 80 kg
Nosivost nosive površine na sredini 80 kg
maksimalna nosivost 250 kg
Materijal kotača Poliuretanska prevlaka
Težina 45 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918540 T74
EAN / GTIN 4045197611864

Opis

Izvedba:

3 police.
Srednja polica se može postaviti na 3 visine. Zavarena čelična konstrukcija, polica od iverice s površinom otpornom na ogrebotine u antracit boji.
Ručka s umetkom Haptoprene i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna kotača i 2zakretna kotača (s parkirnom kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Perforirana limena stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi