Međupolica za kolica na kotačiće T5 i T7 za pričvršćivanje vijcima 500 mm

Artikl br.: 918570 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina površine za utovar (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina nosive površine 850 mm
Dubina površine za utovar 500 mm
Nosivost 80 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493
Broj proizvođača 918570 500

Opis

Izvedba:

Za pričvršćivanje vijcima kao međupolica u GARANT kolicima na kotačiće. Od čeličnog lima, drvene podnice s površinom otpornom na ogrebotine, boje antracita.

Odgovara:

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu