Dodatna ladica za transportna kolica, tip: 75

Artikl br.: 918556 75
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna visina 75 mm
Korisna širina 320 mm
Korisna dubina 430 mm
Nosivost 20 kg
Težina 5,7 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 918556 75
Kopija
EAN / GTIN 4045197801739
Kopija
Broj proizvođača 918556 75
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ladica za pričvršćivanje ispod nosive police kolica.

Odgovara:

br. 918530, br. 918540 vel. T74; T76. Br. 918550 vel. T92. Od godine proizvodnje 08.2016.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike