{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 18 mm - 120 mm | |
Dubina stezanja do | 120 mm | |
maskimalan okretni moment | 120 Nm | |
Snaga | 6 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 17 mm | |
Težina | 1,124 kg | |
samocentrirajući | Da | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 881010 2 | |
EAN / GTIN | 4021176016516 | |
Broj proizvođača | 45-2 |