Samocentrirajući izvlakač s tri kraka 0

Artikl br.: 881010 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 10 mm - 60 mm
Dubina stezanja do 50 mm
Snaga 1,5 t
Broj kukica 3
Težina 0,275 kg
samocentrirajući Da
Vrsta proizvoda Izvlakač s tri kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Broj proizvođača 43-11

Opis

Izvedba:

Vrlo praktična izvedba s namještanjem steznog raspona preko zgloba. Pri okretanju vretena krakovi izvlakača obuhvate dio koji treba skinuti silom koja se automatski povećava. Krak izvlakača od kvalitetnog čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu