Samocentrirajući izvlakač s tri kraka 1

Artikl br.: 881010 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 12 mm - 100 mm
Dubina stezanja do 100 mm
maskimalan okretni moment 50 Nm
Snaga 4 t
Broj kukica 3
Vanjski šesterokut 13 mm
Težina 0,665 kg
samocentrirajući Da
Vrsta proizvoda Izvlakač s tri kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 881010 1
EAN / GTIN 4021176016448
Broj proizvođača 45-1

Opis

Izvedba:

Vrlo praktična izvedba s namještanjem steznog raspona preko zgloba. Pri okretanju vretena krakovi izvlakača obuhvate dio koji treba skinuti silom koja se automatski povećava. Krak izvlakača od kvalitetnog čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu