{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 350 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 195 mm - 365 mm | |
Dubina stezanja do | 250 mm | |
Snaga | 7 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 22 mm | |
Težina | 6,21 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 880930 4 | |
EAN / GTIN | 4021176956317 | |
Broj proizvođača | 110-4 |