{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 200 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 90 mm - 215 mm | |
Dubina stezanja do | 175 mm | |
Snaga | 4 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 19 mm | |
Težina | 2,645 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 880930 20 | |
EAN / GTIN | 4021176923807 | |
Broj proizvođača | 110-20 |