{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 120 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 55 mm - 105 mm | |
Dubina stezanja do | 100 mm | |
Snaga | 2 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 17 mm | |
Težina | 1,255 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 880930 10 | |
EAN / GTIN | 4021176923784 | |
Broj proizvođača | 110-10 |