{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 80 mm - 520 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 200 mm - 590 mm | |
Dubina stezanja do | 200 mm | |
maskimalan okretni moment | 400 Nm | |
Snaga | 12 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 36 mm | |
Težina | 14 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 880100 4 | |
EAN / GTIN | 4021176009761 | |
Broj proizvođača | 20-4 |