{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 30 mm - 120 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 70 mm - 180 mm | |
Dubina stezanja do | 100 mm | |
maskimalan okretni moment | 80 Nm | |
Snaga | 4,5 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 17 mm | |
Težina | 1,42 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 880100 10 | |
EAN / GTIN | 4021176009921 | |
Broj proizvođača | 130180 M3,5 |