{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 40 mm - 160 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 100 mm - 220 mm | |
Dubina stezanja do | 150 mm | |
maskimalan okretni moment | 150 Nm | |
Snaga | 6 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 22 mm | |
Težina | 3,01 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 880100 2 | |
EAN / GTIN | 4021176009501 | |
Broj proizvođača | 20-2 |