{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon za tlak a | 0 mm - 25 mm | |
Stezni raspon za vlačnu silu b | 20 mm - 48 mm | |
Dubina stezanja c | 15 mm | |
maksimalna sila stezanja | 1.000 N | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861900 25 | |
EAN / GTIN | 4045197167514 | |
Broj proizvođača | 861900 25 |