{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon za tlak a | 0 mm - 50 mm | |
Stezni raspon za vlačnu silu b | 32 mm - 82 mm | |
Dubina stezanja c | 30 mm | |
maksimalna sila stezanja | 2.000 N | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861900 50 | |
EAN / GTIN | 4045197167521 | |
Broj proizvođača | 861900 50 |