{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon za tlak a | 0 mm - 150 mm | |
Stezni raspon za vlačnu silu b | 50 mm - 200 mm | |
Dubina stezanja c | 100 mm | |
maksimalna sila stezanja | 3.500 N | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861900 150 | |
EAN / GTIN | 4045197167552 | |
Broj proizvođača | 861900 150 |