Potporanj za pokrivanje i montažu 300 cm

Artikl br.: 861780 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Čelik
Materijal ručice 2K ljepilo za plastiku
ukupna duljina 170 cm - 300 cm
Nosiva ploča 9×7 cm
maksimalna opteretivost 110 kg
Kut zakretanja −45 stupanj - 45 stupanj
Posebnost zakretno; protuklizno
prikladno za Gipsani karton; Drvene daske; Paneli; Krovne daske; Metalne letvice; Folije; Rasvjetna tijela
Težina 3,5 kg
Vrsta proizvoda Stropni nosači / potpora za montažu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Broj proizvođača STE300

Opis

Izvedba:

Izuzetno stabilna konstrukcija od visokoopteretivih čeličnih cijevi i protukliznih PVC kontaktnih površina. Jednoručno rukovanje zahvaljujući 2-komponentnoj plastičnoj ručici s pumpnim mehanizmom. Tipka za brzo pomicanje za brzo uvlačenje i izvlačenje teleskopske šipke. Regulirajuća snaga prihvata okretanjem potpore na ručici. Do maksimalno 160 kg (vel. 250), tj. 110 kg (vel. 300) opterećenja pri potpuno uvučenoj teleskopskoj šipci. Upotreba i u kosim uvjetima pomoću bezstupanjski zakretne kontaktne površine od -45° do 45°.
Kod upotrebe na kosinama opteretivost je maks. 40 kg.

Upotreba:

Za pričvršćivanje gipskartonskih ploča, drvenih dasaka, panela, krovnih letvi, metalnih lajsni, folija i tijela svjetiljki u visini od najviše 3,00 m. I upotreba na kosim površinama je moguća bez problema zahvaljujući zakretnoj i protukliznoj PVC kontaktnoj površini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu