{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelik | |
Materijal ručice | 2K ljepilo za plastiku | |
ukupna duljina | 145 cm - 250 cm | |
Nosiva ploča | 9×7 cm | |
maksimalna opteretivost | 160 kg | |
Kut zakretanja | −45 stupanj - 45 stupanj | |
Posebnost | zakretno; protuklizno | |
prikladno za | Gipsani karton; Drvene daske; Paneli; Krovne daske; Metalne letvice; Folije; Rasvjetna tijela | |
Težina | 3,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Stropni nosači / potpora za montažu |
Broj artikla | 861780 250 | |
EAN / GTIN | 4008158041254 | |
Broj proizvođača | STE250 |